トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 衣服関連
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の シューズ 利用者用
入浴介助用パンツ ネイビー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05288285
品番
CR558-88 4L
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
水をはじき、通気性に優れた入浴介助用ウェアです。介助しやすい膝上丈です。シルエットをすっきり見せる脇切替え・脇パイピングです。
エプロンがいらない入浴介助ウェアです。脇にポケットは付いていません。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L(100〜108cm)●ヒップ:131cm●股下:28cm●素材:ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)●主な機能:通気性・撥水・柔らか肌ざわり
アズワン品番
68-4556-83