体位固定クッション 防水タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:三角●幅×奥行×高さ(mm):200×600×100●材質:中身/PU(ポリウレタン)、表面/PVC(塩化ビニール樹脂)コーティング、カバー/ポリエステル●洗濯方法:洗濯可(カバーのみ)/乾燥機不可/脱水機不可●重量:約450g●※カバーは別売です。 注文コード05288355 品番TWP-600
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

防水仕様で、アルコール清拭が可能です。
表面を継ぎ目のない塗膜で防水加工しています。

仕様●タイプ:三角●幅×奥行×高さ(mm):200×600×100●材質:中身/PU(ポリウレタン)、表面/PVC(塩化ビニール樹脂)コーティング、カバー/ポリエステル●洗濯方法:洗濯可(カバーのみ)/乾燥機不可/脱水機不可●重量:約450g●※カバーは別売です。 アズワン品番8-2650-03
注意
●※カバーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする