メイン画像

0403 BK-L 0403 防水ネオプレーンブローブ ネオプレーン 05288617 0403 BK-L 0403 防水ネオプレーンブローブ ネオプレーン 05288617 0403 BK-L 0403 防水ネオプレーンブローブ ネオプレーン 05288617 0403 BK-L 0403 防水ネオプレーンブローブ ネオプレーン 05288617 0403 BK-L 0403 防水ネオプレーンブローブ ネオプレーン 05288617

0403 防水ネオプレーンブローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 05288617 品番 0403 BK-L
参考基準価格(税別)¥3,108 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。
寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。
オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。

用途
水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に
バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に
仕様防水・防寒 トラスコ品番580-9010 材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン ブラック サイズL 全長(cm)28 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする