18L グリホサート系 除草剤 エイトアップ シー・ジー・エス 05288696

グリホサート系 除草剤 エイトアップ

(17件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード05288696品番18L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

畑では・・・
播種前や苗の定植前の雑草処理に
果樹園では・・・
果樹園での下草処理や周辺で
水田では・・・
田植え前の雑草処理や水田周り、稲刈り後の雑草処理に
樹木周りにも安心して使えます
生育中のあらゆる雑草に優れた効果を示します。多年生雑草の再生を長期間抑えます。安全性が高く安心して使えます。適用範囲が広いので幅広い分野で使用できます。

成分グリホサートイソプロピルアミン塩41.0%[イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート]/水、界面活性剤等59.0%性状黄色水溶性液体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28544399
2024-05-21
用途: 会社のまわり
N.Sオートボデー自動車・二輪車・自転車関連業

山に囲まれた会社なんで、雑草が凄い生えるのでお得な5Lが助かります

対象商品 : 28544383
2023-10-15
用途: 空地の除草
農・林・水産業

空地の除草としてこ除草剤を初めて使用。
グリホサート系の除草剤は色々あるが、この薬剤はよく枯れて、次の草が生えにくい。
 理由はわからないが、他の除草剤と同じ成分なのになぜか効き目が良い。
 価格はさほど安いことはないが、除草剤の散布回数が減るのでその分は割安かと。
 地元のJAでも農地用にオススメしていたので、プロにも評価されているみたい。

対象商品 : 28544399
2024-08-09
用途: 会社周辺の除草
株式会社豊島屋

コストパフォーマンスが高いです。
約10年くらい使用しています。

対象商品 : 28544383
2022-08-04
用途: 敷地の周りの除草
高村貸家不動産業

敷地周りの雑草予防に5Lのジョーロに50cc(100倍)に薄めて使っています。
1Lと大きいので、20回の除草散布に使えますので、雑草が伸び切る前にサッと振りかけていつもさっぱりさせています。
かなり強力だと思います。

対象商品 : 28544374
2022-09-07
用途: 除草作業
サービス業

普通によく枯れます 急がないときは薄い目でも7日もしたら枯れます これから笹に
試します

対象商品 : 28544383
2022-08-17
用途: 畑などの除草

畑や果樹園にも使用できるので、重宝しています。残り少なくなったので、再購入しました。

対象商品 : 28544383
2021-09-29
用途: 除草
教育・研究機関

様々な雑草が1週間ぐらいで枯れ始めて、数週間でほぼ枯れました。またその後2カ月ほど生えてきておらず、リピートで購入しました。ただし、笹は枯れませんでした。耕地でも使用が可能とのことで安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 28544399
2021-09-07
用途: 休耕畑、畦及び家の庭
運輸・通信業

農耕用としても使えるとのことで購入しました、除草効果も同等他社品より強い感じがしますし、価格も割合安価でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする