#98-PB-520 小割機パクラー NAKATAKI 05291156

#98-PB-520 小割機パクラー NAKATAKI 05291156
#98-PB-520 小割機パクラー NAKATAKI 05291156
#98-PB-520 小割機パクラー NAKATAKI 05291156
#98-PB-520 小割機パクラー NAKATAKI 05291156
#98-PB-520 小割機パクラー NAKATAKI 05291156
#98-PB-520 小割機パクラー NAKATAKI 05291156
#98-PB-520 小割機パクラー NAKATAKI 05291156

小割機パクラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し8日以内出荷とは
ピン径(Φmm)40・45・50・55
内容量1個注文コード05291156品番#98-PB-520
販売価格(税込)¥1,264,450
販売価格(税別)
¥1,149,500

コンクリートやアスファルト破砕に最適!

用途
バックホー用アタッチメント
質量(kg)
520
色
ブルー
最大開口(mm)
530
ピン径(Φmm)
40・45・50・55
クラス
5.0~8.0t
付属品
スパナ、六角レンチ、油圧ホース2本、ピン2本、ブッシュ4個、※ワンタッチは付きません
機種
CAT:【ピン径40MM】305SR MM55SR-1 MM55SR-2 MM57SR【ピン径45MM】307 050SR 305CCR 305CR 305E2CR 307B 307C 307SSR 307V2 308BCR 308BSR 308CCR 308CR E70 E70B MS070-1 MS070-2 MS070-8(6801~7999) MS070-8(8000~)【ピン径50MM】307D 308DCR、IHI:【ピン径45MM】IS50VX IS55VX【ピン径50MM】IS05S IS50G IS50GX3 IS50S-1 IS50S-2 IS50Z IS55UJ-1 IS55UJ-2 IS55UX IS65UJ IS70 IS70-2 IS70-3 IS80NX【ピン径55MM】IS75B IS75F IS75V、クボタ:【ピン径45MM】KH055 KH51SR KH52SR RX501 RX502 RX503 RX506 U50-3 U55-6E U55E、コベルコ:【ピン径45MM】SK50SR-5 SK50UR-1 SK50UR-2 SK50UR-3 SK55SR【ピン径50MM】SK60-1 SK60-2 SK60-3 SK60SR SK70SR SK75UR-1 SK75UR-2 SK75UR-3、コマツ:【ピン径45MM】PC50FR PC50MR-2 PC50UD-2(モノブーム) PC50UU-1(~8000) PC50UU-2(8001~) PC55 PC55MR PC58SF PC58UU PC58UU-3EO【ピン径50MM】PC60-1(1001~3000) PC60-2(3001~3800) PC60-3(3801~) PC60-5 PC60-6 PC60-6 アバンセ PC60-7 PC60U-1 PC60U-2 PC60U-3 PC60U-5 PC70-1 PC70-6 PC70-7 PC70FR PC75US PC75US-3 PC75UU-1 PC75UU-2 PC75UU-3 PC78US-5 PC78US-6 PC78US-7 PC80-1(1001~) PC80-3 PW60-1 PW60-3、ハニックス:【ピン径50MM】S&B800 S&B800-2、ヤンマー:【ピン径45MM】B5 B50-1 B50-2 B5X B6 B6Σ B6Σ-6 Vio50 Vio55 Vio55-6A YB501【ピン径50MM】B7Σ Vio70【ピン径55MM】YB601、加藤製作所:【ピン径50MM】HD50UR【ピン径55MM】HD307 HD308 HD308US、住友建機:【ピン径45MM】SH55U-2【ピン径50MM】SH55UJ SH60 SH60-2 SH65U(~1101) SH65UJ(1101~) SH75U SH75UJ SH75X-2 SH75X-3、日立:【ピン径40MM】EX50UR EX50URG【ピン径45MM】EX50U-1 EX55UR-1 EX55URG EX58MU EX60-1(107-00001~30000) EX60-2(10K-00001~) EX60-3(10S-00001~) EX60UR EX75UR-1 EX75UR-2 EX75UR-3 ZX50U-1 ZX50U-2 ZX55UR【ピン径50MM】EX60-5 EX70LCK-5(解体仕様) EX75UR-5 ZX70 ZX75UR ZX75US ZX80LCK、北越:【ピン径45MM】AX50U-6B AX58MU
ピン間距離(mm)
270(取付許容範囲240mm~300mm)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする