#98-PB 小割機パクラー NAKATAKI 05291181

#98-PB 小割機パクラー NAKATAKI 05291181
#98-PB 小割機パクラー NAKATAKI 05291181
#98-PB 小割機パクラー NAKATAKI 05291181
#98-PB 小割機パクラー NAKATAKI 05291181
#98-PB 小割機パクラー NAKATAKI 05291181
#98-PB 小割機パクラー NAKATAKI 05291181
#98-PB 小割機パクラー NAKATAKI 05291181
#98-PB 小割機パクラー NAKATAKI 05291181
#98-PB 小割機パクラー NAKATAKI 05291181

小割機パクラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し8日以内出荷とは
ピン径(Φmm)35・38・40・45・50
内容量1個注文コード05291181品番#98-PB
販売価格(税込)¥1,125,300
販売価格(税別)
¥1,023,000

コンクリートやアスファルト破砕に最適!

用途
バックホー用アタッチメント
質量(kg)
345
色
ブラック
最大開口(mm)
420
ピン径(Φmm)
35・38・40・45・50
クラス
3.0~6.0t
付属品
スパナ、六角レンチ、油圧ホース2本、ピン2本、ブッシュ4個、※ワンタッチは付きません
機種
CAT:【ピン径35MM】MM30CR MM30SR-1 MM30SR-2 MM30SR-3 MS030 MS035(6002~)【ピン径40MM】303.5 304 030ESR 030SR 040ESR 040SR 303CCR 303CR 303CSR 303ECR 303SR 304CR 304CSR 305SR ME35 ME40 ME45 MM30 MM30B MM30T MM35 MM35T MM40CR MM40SR MM40T MM45 MM45B MM45T MM55SR-1 MM55SR-2 MM57SR MS030-1 MS035(~6001) MS03M(2001~5000) MS040(E5C-03162) MS040(新型) MS04M-1 MS04M-2 MS04M-3 MX45 MX55 MXR50 MXR55【ピン径45MM】050SR 304CCR 304CR 305CCR 305CR 305E2CR、IHI:【ピン径35MM】IS30F IS30FX IS30G IS30GX IS30GX2 IS30GX3 IS30LE IS30S-2 IS30UJ IS30V4 IS30VX IS30VX3 IS32J【ピン径40MM】IS35F IS35F-2 IS35G IS35GX IS35J IS35JX IS35S IS35UJ IS38UJ-2 IS40UJ【ピン径45MM】IS40F IS40F2 IS40G IS40GX IS40GX-2 IS40GX-3 IS40JX IS40NX IS40S IS40S-2 IS45J-1 IS45J-2 IS45NX IS45UJ IS50VX IS55VX【ピン径50MM】IS05S IS50G IS50GX3 IS50S-1 IS50S-2 IS50Z IS55UJ-1 IS55UJ-2 IS55UX、クボタ:【ピン径40MM】K030 K035 K038 KH030 KH033 KH30SRG KX030 KX033 RX301 RX302 RX303 RX305 RX306 RX403 RX405 RX406 U30 U30-5 U30-6α U35-3 U35-5 U35-6【ピン径45MM】FX045 K040 K045 KH040 KH045 KH045HG KH055 KH120 KH130 KH51SR KH52SR KX045 RX501 RX502 RX503 RX506 U40-3 U40-3S U40-5 U45 U50-3 U55-6E U55E UH013、コベルコ:【ピン径35MM】SK30SR-1 SK30SR(ビートル) SK30UR-1 SK30UR-2【ピン径40MM】SK032 SK035 SK035-2 SK30SR-2 SK30SR-3 SK30SR-5 SK30SR-6 SK30SR-7 SK30UR-3 SK30UR-5 SK30UR-6 SK35SR-1 SK35SR-2 SK35SR-3 SK35SR-5 SK38UR【ピン径45MM】SK042 SK045 SK045 クーペ SK045-1 SK045-2 SK40SR-1(PH2001~) SK40SR-2 SK40SR-3 SK40SR(~PH1999) SK45SR-2 SK45SR-3 SK45SR(ビートル) SK50SR-5 SK50UR-1 SK50UR-2 SK50UR-3 SK55SR、コマツ:【ピン径35MM】PC30-1 PC30-2 PC30-3 PC30-5 PC30-6 PC30MR-3 PC30MR-5 PC30UU-3 PC30UU-5 PC30UU-6 PC38UU-1 PC38UU-3【ピン径38MM】PC30FR古いタイプ PC40FR【ピン径45MM】PC40-1 PC40-1(4501~) PC40-2 PC40-3 PC40-5(~6000) PC40-6 PC40-7 PC40-7 アバンセR PC40MR PC40MR-2 PC40MR-3 PC45-1 アバンセR PC45MR PC45MR-1 PC45MR-5 PC45R-8 PC50FR PC50MR-2 PC50UD-2(モノブーム) PC50UU-1(~8000) PC50UU-2(8001~) PC55 PC55MR PC58SF PC58UU PC58UU-3EO、ハニックス:【ピン径35MM】N350【ピン径40MM】H45 N41 N45 N450-1(N4540051~0126) N450-2(N4540127~) S&B30 S&B30R S&B30S S&B30S-2 S&B480 S&B500 S&B550 S&B580SR、ヤンマー:【ピン径35MM】YB30【ピン径38MM】B-3 B-3M B3-2 B3-3A B3-5B B3-6A B3-7 B30U B32 B32-2 B37 B37-2 B37U B37UZ B3Σ-3 B3Σ-5 B3Σ-6 B3Σ-6A B4-7 B4Σ Vio30 Vio30-1 Vio30-5 Vio30-6 Vio35-1 Vio35-3 Vio35-5 Vio40 Vio40(注:Vio40-1はGV-20) YB301 YB351 YB401 スーパーVio30-1 スーパーVio30-3【ピン径40MM】B30U-PR1 B40U【ピン径45MM】B5 B50-1 B50-2 B5X B6 B6Σ B6Σ-6 Vio40-1 Vio40-2 Vio40-5 Vio40-5B Vio45 Vio50 Vio55 Vio55-6A YB1600 YB1800 YB40 YB45 YB451VX YB501、加藤製作所:【ピン径50MM】HD50UR、住友建機:【ピン径35MM】SH30UJ SH30UJ-2 SH30UJ-3【ピン径40MM】SH32J SH35J【ピン径45MM】S120 S120AA S120AJ S120E S120F S120F-2 S120FX SH45J SH55U-2【ピン径50MM】SH55UJ、日立:【ピン径35MM】EX30UR-3【ピン径40MM】EX50UR EX50URG ZX30U-2 ZX30U-5B ZX30UR-2 ZX30UR-5B ZX35U ZX40UR-5A ZX40UR-5B【ピン径45MM】EX40-1(1B7-00101~) EX40-2(1B8-0351~) EX40G EX40G-2 EX40U EX45 EX45-2 EX50U-1 EX55UR-1 EX55URG EX58MU ZX40U-1 ZX40U-2 ZX40U-5B ZX50U-1 ZX50U-2 ZX55UR、北越:【ピン径40MM】AX30【ピン径45MM】AX40 AX40U-3 AX45 AX50U-6B AX58MU
ピン間距離(mm)
270(取付許容範囲240mm~300mm)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする