- 用途
- バックホー用アタッチメント
- 質量(kg)
- 950
- 色
- ブルー
- 最大開口(mm)
- 670
- ピン径(Φmm)
- 60・65・70・80
- クラス
- 5.0^12.0t
- 付属品
- スパナ、六角レンチ、油圧ホース2本、ピン2本、ブッシュ4個、※ワンタッチは付きません
- 機種
- CAT:311, 312, 320, 321, 311(最新), 311B, 311CU, 311V2, 312(最新), 312B, 312C, 313BCR, 313BSR, 314CCR, 318C, 320B, 320BL, 320BU, 320C, 320CU, 320GLC, 322C, E110, E110B, E120, E120B, E200B, MS080, MS08W, MS090, MS090-8, MS090V, MS110-1, MS110-2, MS110-3, MS110-5, MS110-5(101~1934), MS110-8(2201~), MS120-1(101~2500), MS120-2(2501~5300), MS120-8(5301~), MS140-1, MS140-2, MS140-8, MS180-1, MS180-2, MS180-3、IHI:IS04-3(1044001~1046000), IS04H, IS07, IS110, IS110-2, IS110-3, IS110GX, IS120-3, IS120-5, IS120GX, IS150, IS190-1, IS190-2, IS190-3, IS190-5, IS200G, IS200J-5, IS220-1, IS220-2、クボタ:KH400-5, KH400-7, KX100, KH900-2、コベルコ:K904B, K904C, K905, K907A, K907B, R904B, R904C, R907A, R907B, SK04, SK04-2, SK045, SK045N2, SK045マーク2, SK04M2, SK04W, SK04マーク2, SK05, SK07-1, SK07-2, SK07N, SK09, SK100-1, SK100-2, SK100-3, SK115SR, SK120-2, SK120-3, SK120アセラー, SK125SR, SK130UR, SK135, SK135SR, SK135SR-2, SK200-2, SK200-3, SK200-8, SK225SR, SK235(最新)、コマツ:10HQ-1, 10HT-1(1001~5999), 12HD-1, 12HD-2(3001~6252), 12HT-1(1001~4000), 12HT-2(4001~7658), 20HT-1, PC100-1, PC100-2, PC100-3, PC100-5, PC100-6, PC120-1(10001~13999), PC120-2(14000~), PC120-3, PC120-5, PC120-6, PC128US-1, PC128UU, PC128UU-2, PC130-3, PC130-5, PC130-6, PC138US, PC138US-8, PC150-1, PC150-3, PC200-1, PC200-2, PC200-3, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC210-1(解体仕様), PC210-5(解体仕様), PC210-5(砕石仕様), PC210-6(解体仕様), PC210-6(砕石仕様), PC220-1, PC220-2, PC220-3, PC220-5, PC220-6, PC228US, PC228US-3(解体仕様), PC230, PW200-1、ハニックス:-、ヤンマー:YS750、加藤製作所:HD510, HD512, HD512-3, HD5123, HD513MR, HD513MR3, HD550SE-1, HD550SE-2, HD550SEV, HD700G-2, HD700SEV, HD700V2, HD750, HD770SE, HD770SE-2, HD800SEV, HD820, HD823, HD823MR, HD850, HD880SE2, HD900V2、住友建機:S260AJ, S260BJ, S260EA, S260EJ, S260F2, S260FA, S260FJ, S260FJ2, S260J, S265AJ, S265F2, S265FJ, S40, SH100, SH120, SH120-1, SH120-2, SH120-3, SH120J, SH125X-3, SH125XU-3, SH135U-2, SH135X-2, SH135X-3, SH145U-1、日立:EX100-1, EX100-2, EX100-3, EX100-5, EX100W-1, EX100W-3, EX120-1, EX120-2, EX120-3, EX120-5, EX130, EX135UR, EX200-1, EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX225, UH045-1, UH045-2, UH045-3, UH045-5, UH045-7, UH04-7, UH06-5, UH07-1(ショートアーム), UH07-1(ロングアーム), UH07-3, UH07-5, UH07-7, UH09-2, ZX110, ZX110E, ZX120, ZX125US, ZX130K, ZX135US, ZX135USRK, ZX200
- ピン間距離(mm)
- 420