- 付属品
- 取扱説明書,DCプラグ付きコード,取付ネジ一式,L型レンチ,設置シール,BNC変換ケーブル
- 質量(g)
- 約1000
- 外形寸法
- 90(W)×103(H)×280(D)mm
- 消費電力
- 4.2W (12V 350mA)
- 感度
- 電子:無し
- レンズ
- 5MP対応バリフォーカルレンズ f=2.7~13.5mm モータードライブ
- その他の機能
- UTC機能,プライバシーマスク,ミラー,フリップ
- S/N比
- 55dB以上(AGC OFF)
- 動作温度、湿度範囲
- ー10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
- ホワイトバランス
- NORMAL,PRO
- 絞り
- 固定絞り F1.4
- 画素数
- 5MP:2592×1944、4MP:2560×1440、2MP:1920×1080
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最低被写体照度(Lux)
- カラー:0.21(AGC max F1.4 25IRE),映像出力 25IRE、AGC MAX、F1.4
- 伝送距離
- 3C2V:150m,3CFB:200m,5C2V:350m,5CFB:500m
- 画像補正
- バックライト補正,True WDR
- 画角
- 5MP:水平94°~ 33° 垂直 74°~ 24°,4MP,2MP:水平94°~ 33° 垂直 54°~ 18°
- 給電方式
- 1電源重畳式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給2DC12V±10% (12は自動判別)
- 映像出力
- AHD:5MP@20fps,4MP@30/25fps,2MP@30/25fps;TVI:5MP@20fps,4MP@30/25fps,2MP@30/25fps;CVBS(NTSC/PAL)
- 電子シャッタ方式
- オート
- IRカットフィルタ
- IRカットフィルター切り替え方式(外部トリガー/カラー/白黒)
- デジタルノイズリダクション
- 2DNR,3DNR
- イメージセンサー
- 1/2.8型 5メガピクセル裏面照射型 CMOS