トランス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 1次電圧(V)100 2次電圧(V)12-24 出力電圧(V)12-24 注文コード05294512 品番TFA-0100 100V 12-24V 1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は1次電圧・2次電圧・出力電圧など6種類から選べます 他の種類を見る
電流(A)1 容量(VA)24 1次電圧(V)100 2次電圧(V)12-24 取付寸法(mm)4×6(f×g) 端子形状ラグ 形状BHA 型式単相複捲変圧器 質量(kg)0.85 周波数(Hz)50/60 定格連続 出力電圧(V)12-24 外形寸法D(mm)MAX.56 外形寸法W(mm)91±1 入力電圧(V)100 外形寸法H(mm)58.5±1 冷却方式乾式自冷 取付寸法a(mm)80±1 耐電圧(V/min)1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05294512
2023-09-25
用途:
試作機器の電源用
矢上輻射研究所 様 (製造業)

遙か昔からある普通の電源トランスで、もちろん何の問題もありません。50年以上前、無線趣味でトランシーバー電源用にトランスを買った頃、今回購入定格のものは千円しなかったような気がしますが、車の価格は10倍以上上がっている感じなのに対してトランスは数倍の上昇に収まっていて銅と鉄の価格上昇程度ということでしょうか。
中身の進化は外から見ては気付きませんが、50年の時を経て銘板がカラー化したことは判ります。
商品レビューが必要な商品とは思えませんが、強いて言えば納期が長いと困るシーンも考えられますので、モノタロウ様で在庫を持つか、又はメーカー直送契約をする等で注文当日出荷、翌日着の方が有り難い場合があります。

対象商品:
05294503
2021-05-01
用途:
ドアホンの電池から電源変更に使用
株式会社タクミエンジ 様 (建設業・工事業)

納期の大幅遅れで キャンセルにして頂きました。従いまして商品コメントはできません。

対象商品:
05294512
2020-09-15
用途:
街灯
サービス業

前回、 08523566 R1-1203 0.3Aを使用したのですが、12V 5W用 2個を使用したため光が弱く、今回このトランスに交換しました結果、うまくひかりました。私の使用ミスでした。すみませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする