曜日別特売
EOB-0010 絶縁トランス 静電シールド付 大阪高波 05294555

絶縁トランス 静電シールド付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個1次電圧100V-110V-120V2次電圧100V-110V-120V注文コード05294555品番EOB-0010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
取付寸法(mm)4×7.5(f×g)形状BHA端子形状ラグ容量(VA)10耐電圧(V)15001次電圧100V-110V-120V2次電圧100V-110V-120V電流(A)(2次)0.1型式単相複捲変圧器質量(kg)0.45周波数(Hz)50/60定格連続出力電圧(V)100-110-120外形寸法D(mm)MAX.46外形寸法W(mm)84±1入力電圧(V)100-110-120外形寸法H(mm)51±1冷却方式乾式自冷寸法g(mm)7.5寸法f(mm)4.0外形寸法a(mm)72.5取付寸法a(mm)72.5±1耐電圧(V/min)1500取付ピッチb(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05294555
2022-07-02
用途: 自作アンプの電源回路に使用
藤原工作所製造業

アンプのバイアス電圧が100Vを超え、電流も30mA以上を必要とする時に使用できるトランスは別注仕様となり入手が大変です。今回購入のトランス等を使用すれば、簡単に希望の電圧の電源を組立てることができます。

1が参考にしています
対象商品 : 05294555
2021-10-17
用途: AC110V仕様の電磁弁の電源に使用
農・林・水産業

2時側の電圧が10%程高く出力されるがその他は問題なし。

対象商品 : 05294555
2018-07-19
用途: 大昔の交流モーター式レコードプレーヤのハムノイズ低減
製造業

電源ラインとモーターの絶縁と
モーター回路の接地ができて
盛大だったハムがだいぶ大人しくなった。
但し、より大型のプレーヤには
同シリーズの中で
より大型のトランスを選ばれたし(常識)。

対象商品 : 05294555
2018-01-27
用途: オーディオアンプの電源トランス
その他業種

一次・二次側ともタップが多く電圧調整がしやすかった。しかし磁束漏れがあるのか、トランス近くのチャンネルにハムが出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする