大阪高波
大阪高波の 電源(制御機器)
大阪高波の 変圧・変換
大阪高波の トランス
電源用トランス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05294704
品番
T-750103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
電源用ダウントランス
取付穴
Φ3.3×7
容量(VA)
2.25
1次電圧(V)
AC100
2次電圧(V)
AC7.5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52.5×31×32
電流(A)
(2次)0.3
取付寸法(mm)
3.2×5