大阪高波
大阪高波の 電源(制御機器)
大阪高波の 変圧・変換
大阪高波の トランス
電源用トランス
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05294713
品番
T-750105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
電源用ダウントランス
取付穴
Φ3.3×7
容量(VA)
3.75
1次電圧(V)
AC100
2次電圧(V)
AC7.5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×35×35.5
電流(A)
(2次)0.5
取付寸法(mm)
4×6