大阪高波
大阪高波の 電源(制御機器)
大阪高波の 変圧・変換
大阪高波の トランス
電源用トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
2次電圧(V)
AC7.5V / AC12V-0V-AC12V (CT)
容量(VA)
2.25 / 2.4
注文コード
05294738
品番
T-75122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2次電圧・容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
電源用ダウントランス
取付穴
Φ3.3×7
絶縁種別
A
容量(VA)
2.25 / 2.4
1次電圧(V)
AC100
2次電圧(V)
AC7.5V / AC12V-0V-AC12V (CT)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65.5×39×35.5
電流(A)
(2次)0.3 / 0.1
取付寸法(mm)
3.3×7
仕様
ケース無し
寸法d(mm)
61.5
寸法a(mm)
65.5
寸法e(mm)
43
寸法b(mm)
39
寸法h(mm)
0.5
寸法c(mm)
35.5
寸法f(mm)
18.5