大阪高波
大阪高波の 電源(制御機器)
大阪高波の 変圧・変換
大阪高波の トランス
電源用トランス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05294747
品番
T-75152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
電源用ダウントランス
取付穴
Φ3.3×7
容量(VA)
6.75
1次電圧(V)
AC100
2次電圧(V)
AC7.5V / AC15V-0V-AC15V(CT)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
695×43×43
電流(A)
(2次)0.3 / 0.1
取付寸法(mm)
4×6