扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード05294756 品番0207Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

両口パッキン付。食品にも使用できます。
オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N

イエロー 口内径(Φmm)44×50 用途液体の保存・保管等 仕様両口、パッキン付 材質ポリエチレン(PE) 容量(L)20 寸法H(mm)416 1目盛(mL)5000 幅B(mm)350 寸法A(mm)50 目盛あり 寸法D(mm)178 材質(パッキング)ポリエチレン発泡体 寸法W(mm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410 目盛間隔5L ノズルなし 全高H(mm)410 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410 内径A(Φmm)50 奥行E(mm)170 把手幅D(mm)90 高さC(mm)370(首下まで) 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※灯油には使用できません。水の比重での容量表記となります。
※オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
※輸送には適していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05294756
2025-02-06
用途:
黄色いポリタンク

色が気に入りました。
販売終了してしまいましたが、また黄色いポリタンクを再して欲しいです。

対象商品:
50873068
2023-10-30
用途:
水を運ぶ
株式会社CRL 様 (サービス業)

しっかりとしていて、持ち運びに便利!
パッキンを無くさなければかなり良い品

対象商品:
50873086
2023-03-06
用途:
実験用
適斎塾 様

冬場の日光で黒いポリタンクの中の水がどれくらい上昇するかの実験用です。用途は他にもたくさんあります。

対象商品:
50873086
2022-12-09
用途:
キャンプの際の灯油筒として使用します。
卸売・小売業

良い商品を早く配送してくださって良かったです。 お勧めします。

2021-08-10
用途:
燃料補給
農・林・水産業

珍しく 底に指をかける凹みが片側に付いていて
燃料補給しやすい

対象商品:
70303162
2020-02-12
用途:
個人用に灯油保管用に購入
HIDE設計 様 (その他業種)

細い隙間に通常の灯油缶が収納できないので、細めの灯油缶を探していました。スタッキングも出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする