カラーコーク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 注文コード05294923 品番BB-468
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ノンホル、ノントルエン、ノンキシレン

アイボリー 用途内装用ワンタッチコーキング剤 主成分アクリルエマルジョン樹脂 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約100m/500g 適応下地石膏ボード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05294923 BB-468 61284949 BB-468 カラーコーク サンゲツ カラーコーク サンゲツ 1本(500g) 679 税込747 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05294914
2018-05-24
用途:
クロスの施工
クロス屋高橋 様 (建設業・工事業)

特に感想というよりは、サンゲツの直接の商品ではなく、ヤヨイのボンドコークでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする