サンゲツ
サンゲツの シーリング
サンゲツの 内壁
カラーコーク
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
05294932
品番
BB-469
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノンホル、ノントルエン、ノンキシレン
色
ライトアイボリー
用途
内装用ワンタッチコーキング剤
主成分
アクリルエマルジョン樹脂
危険物の類別
非危険物
施工面積
(可能)約100m/500g
適応下地
石膏ボード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05294932
BB-469
61284940
BB-469
カラーコーク
サンゲツ
1本(500g)
¥
679
税込
¥
747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)