トライメイト
サイクルカバー 収納袋付き 自転車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05296291
品番
TR-BCE002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
雨・雪・紫外線・ホコリなどから、大切な自転車をしっかりガード。
裾ゴム&ワンタッチバックルでぴったりフィットし、風によるバタつきやめくれを軽減。ワイヤーロックにも対応。
用途
自転車用カバーとして
付属品
収納袋
材質
オックスフォード生地
色
シルバー
質量(g)
388
寸法(cm)
約180×105×50