測温抵抗体RD-22C-080-200-FN-14-0

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05298181
品番
RD-22C-080-200-FN-14-0
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

・端子箱タイプでリード線が分離できる測温抵抗体です。

外径(Φmm)
保護管:8
金具
R(PT)1/2 固定ニップル
リード線長さ(mm)
なし
素子
測温抵抗体:Pt100 クラスB
挿入深さ(mm)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする