曜日別特売
TN201 CKトイレブラシケース付 アイセン 05298387

CKトイレブラシケース付

(7件のレビュー)
取扱い終了
イエロー
内容量1セット注文コード05298387品番TN201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850

デザイン・機能を兼ね備えたスタイリッシュなトイレブラシケース付です。持ち運びに便利なアルミ製取っ手付きです。
ブラシは360°植毛タイプ。ロングセラーシリーズです。

材質本体:ABS樹脂、植毛台:ポリプロピレン、リング:ポリエチレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、持ち手:アルミイエロー高さ(mm)90縦(mm)370横(mm)90使用場所トイレ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 日常
株式会社小金井自動車学校サービス業

シンプルでコンパクトで使いやすいです。ブラシの部分も柔らかすぎず使いやすいです。手持ちもあり便利です。

対象商品 : 05298353
2023-10-27
用途: 清掃
製造業

しんぷるなでざいんがよい、清潔感があってたったも気に入っている。

対象商品 : 05298344
2020-01-12
用途: トイレ掃除
卸売・小売業

デザインは気に入っています。ブラシがもう少しだけ柔らかかったら水飛びお少なく洗いやすいかな?と思いました。便器内のふちの裏などはちょっと洗いづらいです。

対象商品 : 05298344
2018-02-08
用途: 職場のトイレ掃除用に。

グリーンを購入したのですが色がとても可愛くて癒されます。ブラシが固くて汚れもたくさん落ち使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05298378
2019-07-21
用途: トイレに置いて掃除
暮らし研究工房教育・研究機関

とてもコンパクト、場所をとらないし、使い勝手もよく、持ちてがついているので、今まで二つ必要だった二つのトイレに、一つで済むようになりました。

対象商品 : 05298362
2017-07-08
用途: トイレ掃除用
K・Kカンパニー製造業

価格、デザインで購入した。期待通りの商品であった。

対象商品 : 05298378
2015-02-26
用途: トイレ掃除用
More Vital PULLVICE

狭いトイレには置き場所を取らないコンパクトなサイズで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする