アイセン
キッチンクリーナーソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ピンク
イエロー
ピンク
グリーン
オレンジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05298615
品番
KF111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
水きれ泡切れがよい衛生的な目の粗いウレタンと洗剤含みのよいウレタンに汚れをしっかり落とすナイロン不織布(研磨材入り)を貼りあわせた3層構造のキッチンスポンジです。
キズをつけずに洗えるソフトタイプです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
140×80×35
トラスコ品番
764-3799
材質
ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム
色
ピンク
質量(g)
8
種類
スポンジたわし
使用場所
キッチン
アズワン品番
64-1129-04
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応