キッチンクリーナーソフト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05298633 品番 KF111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

水きれ泡切れがよい衛生的な目の粗いウレタンと洗剤含みのよいウレタンに汚れをしっかり落とすナイロン不織布(研磨材入り)を貼りあわせた3層構造のキッチンスポンジです。
キズをつけずに洗えるソフトタイプです。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×80×35 トラスコ品番764-3781 材質ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム オレンジ 種類スポンジたわし 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする