キッチンクリーナーハード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード05298667 品番KF101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

水きれ泡切れがよい衛生的な目の粗いウレタンと洗剤含みのよいウレタンに汚れをしっかり落とすナイロン不織布(研磨材入り)を貼りあわせた3層構造のキッチンスポンジです。
すみずみまで洗える持ちやすい形状です。

種類スポンジたわし トラスコ品番764-3756 材質66ナイロン不織布(研磨材入)ポリウレタンフォーム ピンク 高さ(mm)35 質量(g)9 縦(mm)140 横(mm)70 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする