KS121 キラピカスポンジ KS121 アイセン 食器洗い用 キッチン用 05298694

キラピカスポンジ KS121

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05298694 品番KS121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キズをつけずに汚れを落とす手になじむサイズのネットスポンジです。
立体パイルのキラキラフィルムが軽い力で汚れをカキ落とし、アクリル部分では油汚れ等をしっかり落とします。

種類ネットスポンジ 材質ポリエステル、アクリル、ポリウレタンフォーム グリーン 高さ(mm)30 縦(mm)125 横(mm)120 使用場所キッチン 適合用途食器洗い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05298694
2016-06-07
用途:
食器洗いに使用しております。
その他業種

作りがしっかりしているので長く使えます。他のスポンジと比べると値段は高めですが、それだけの価値はありますね、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする