アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの ボディタオル/ボディブラシ
クルーミー泡立てネット BV101
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05298712
品番
BV101
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ブルービーズがアクセントの洗顔泡立ちネットです。
手のひらでネットを洗顔料をぬらして泡をしぼり取ります。
きめ細かいクリーミーな泡ができるネットです。
使用場所
浴室
材質
本体生地:ナイロン、ビーズ:ポリプロピレン、つりひも:レーヨン
高さ(mm)
25
種類
ネット
縦(mm)
175
横(mm)
70