アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの ボディタオル/ボディブラシ
シャワースポンジ ハード BSM-12
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05298737
品番
BSM12
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ウェーブ状のナイロン糸を使用した厚みのあるタオルでスポンジを包んでいますので、少量のボディソープでもたっぷりの泡立ちです。
抗菌・防臭加工をしていますので、清潔で衛生的です。
使用場所
浴室
材質
ナイロン100%、ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
50
種類
スポンジ
縦(mm)
180
横(mm)
85