TA301 トイレタワー TA301 アイセン 05298816

トイレタワー TA301

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05298816 品番TA301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

トイレの省スペースを有効活用できるようトイレポットとブラシケースをスリムでスタイリッシュに機能を充実させて一体化しました。
セットのブラシも水はねしにくく洗いやすい植毛タイプ。

使用場所トイレ 材質本体:ABS樹脂/袋止め、内ケース、植毛台:ポリプロピレン/底トレイ:ポリエチレン/ブラシ柄:アルミ、ポリプロピレン/ブラシ毛:ポリプロピレン/つまみ部:アルミ グリーン 高さ(mm)165 縦(mm)415 横(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05298843
2023-03-02
用途:
トイレ掃除
教育・研究機関

トイレBOXはどこ、と思われるほどブラシと合わせてスッキリしているので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする