ネットバスクリーナー BL163

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05298983 品番BL163
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

泡立ちにすぐれたソフトなスポンジをダブルネットで包んだクリーナーです。
目の細かいダブルネットを使用していますので、浴槽の細かい汚れもきれいに落とせます。

種類ネットスポンジ 材質ポリエステル・ポリウレタンフォーム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×80×50 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05298983
2017-01-16
用途:
洗浄
製造業

適度な大きさと厚みがあって扱いやすい。紐がついており使用後に干せて便利だが、その紐が切れやすいのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする