バスブラシ トレピカ BF821

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05299053 品番 BF821
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

極細ブラシ効果で、細かいミゾやキズに入り込んで付着した汚れも簡単に落とせる軽くて使いやすいバスブラシです。
スポンジ部分が交換できて経済的です。

使用場所浴室 材質グリップ:PP樹脂/柄・貼り台:ABS樹脂/面ファスナー:ポリエステル/スポンジ部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム グリーン 高さ(mm)70 縦(mm)690 横(mm)130 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05299062
2020-08-27
用途:
風呂掃除
Musashi AC Factory 様

購入時からロット部がフニャフニャして強度が無いと思っていましたが軽く擦っていたら折れました。(購入後、約1年) 先端のスポンジは予備に数個購入していたので折れたロッドに適当なステンレスパイプを刺してテーピングして使っています。掃除そのものは使い易いです。
設計時から強度不足ですね。残念です。

対象商品:
05299062
2019-01-16
用途:
風呂掃除
Musashi AC Factory 様

風呂に水が入っていない状態では汚れ落としに先端のスポンジは良いが水を抜きながら掃除するには柄の強度が貧弱です。弓のように曲がり強度不足です。これが改善されたならいい商品ですが残念です。 折れたらクレーム入れます。

対象商品:
05299053
2016-02-10
用途:
庭掃除

品質は十分満足でき、価格もリーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする