アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの 柄付スポンジ
ハンディバス洗い ナイロン BSA10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05299087
品番
BSA10
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ザラついた湯アカやガンコな汚れ落としに最適なクリーナーです。
特殊粒子が球状なので材質にキズをつけにくく、汚れを落とします。
材質
頭:ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ナイロン/貼り台:ABS/面ファスナー:ポリエステル/角度調節ボタン:ポリアセタール/持ち手:ポリプロピレン
高さ(mm)
70
縦(mm)
280
横(mm)
125
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応