ハンディバス洗いソフトブラシ BSA11

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05299096 品番BSA11
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

洗剤含みがよく、キズをつけずにソフトに洗え、水はねしにくい先端加工を施した毛を使用しています。
木製やタイルの浴槽・浴室に最適なブラシです。
ヘッドの周囲にキズをつけにくいゴム加工を施しています。

用途浴室用ブラシ、お風呂掃除用 材質頭:ポリプロピレン(ブラシ)/台:ポリプロピレン、エラストマー樹脂/角度調節ボタン:ポリアセタール/持ち手:ポリプロピレン 高さ(mm)75 縦(mm)280 横(mm)105 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05299096
2016-04-25
用途:
バスタブ清掃
その他業種

毛先が固すぎてバスタブにキズが付くのが心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする