ピカピカお風呂洗い

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05299105 品番BI100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

両面使い分けタイプ。断面にエッジのある超極細繊維がくもり、湯あかを落とし、硬めのネットが大きな汚れをかき落とす。
洗剤を使わずに汚れが落ちるので手肌にやさしく環境保全にも役立ちます。

種類スポンジたわし 材質クロス:ポリエステル、ナイロン、ネット:ナイロン、スポンジ:ポリウレタンフォーム 高さ(mm)50 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×85×50 縦(mm)190 横(mm)85 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05299105
2019-08-09
用途:
お風呂洗い

この商品は2度目ですが、非常に良いです。
お風呂用洗剤なしで十分綺麗になります。

対象商品:
05299105
2016-07-15
用途:
日常の家庭生活
製造業

湯垢ですが、極少繊維の汚れ落ちは、思ったほどではないです。結局、メラニンスポンジを使いました。

対象商品:
05299105
2016-03-11
用途:
お風呂洗い

お風呂の水垢が普通のスポンジよりも良く落ちると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする