楽洗い ダブルシューズブラシ LK072

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05299324 品番LK072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

主婦の声から生まれた便利な機能が満載。
柄の先端部にブラシが付いていますので、ガンコな汚れもこすって落とせます。
柄の先端部にヘラもついていますので、ガンコな泥汚れも簡単に落とすことができます。

トラスコ品番764-4035 材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:コイアファイバー、ポリプロピレン、鉄線 高さ(mm)40 質量(g)50 縦(mm)275 横(mm)70 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05299324
2022-03-16
用途:
器具洗浄に
農・林・水産業

丈夫で、洗いやすい。お湯にも強い。長持ちしそうです。

対象商品:
05299324
2020-04-20
用途:
汎用(排水口・水槽の清掃ほか)
その他業種

最近ホームセンターには何故か置いていない(置いてあるのは少し安価な柄の短いタイプばかり)。柄の短いタイプでは力が入りにくく、柄の先端が尖っているので手が痛くなる始末。当該商品の方が断然使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする