交換用スペア トレピカ BF822

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05299394 品番 BF822
参考基準価格(税別)¥338 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

極細ブラシ効果で、細かいミゾやキズに入り込んで付着した汚れも簡単に落とせる軽くて使いやすいバススポンジです。
バスブラシ、トレピカの交換用スポンジです。
そのままスポンジとしてもご利用できます。

使用場所浴室 材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム グリーン 高さ(mm)40 縦(mm)165 横(mm)95 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05299394
2022-02-20
用途:
お風呂掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのお店で取り扱いがなくなりました。このお値段で購入できて大変便利に利用させていただいてます。

対象商品:
05299385
2019-01-16
用途:
風呂掃除
Musashi AC Factory 様

これは風呂に傷をつけずに汚れが落ちるので良い商品です。しかし。本体の柄は貧弱で水中ではグニャグニャ曲がって折れそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする