曜日別特売
LH046 洗濯ネットブラジャー専用L LH046 アイセン 05299498

洗濯ネットブラジャー専用L LH046

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05299498品番LH046
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ブラジャーの型くずれやいたみを防いでやさしく洗えます。
円筒形状でフタにフロートが付いているので浮きながら洗えます。
洗濯量の目安はブラジャー約1~2枚(目安Gカップまで)

タイプブラジャー用材質ネット、ファスナー:ポリエステル/フロート:ポリエチレン高さ(mm)35縦(mm)255横(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05299498
2024-07-30
用途: ブラジャーの洗濯用に
医療・福祉・介護関連業

洗濯槽の中でプカプカ浮いているので型くずれせずに良い。

対象商品 : 05299498
2020-03-14
用途: 毎日のお洗濯
その他業種

洗濯後、きちんと形が整っているので安心です。
それにサイズが、あまり売っていないためとても助かってます。
ただ、たまに洗濯中にガランゴロンと、ぶつかってる音が聞こえ、心配になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする