アイセン
アイセンの 洗濯用品
アイセンの 洗濯ネット
洗濯ネットブラジャー専用M LH041
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05299507
品番
LH041
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ブラジャーの型くずれやいたみを防いでやさしく洗えます。
円筒形状でフタにフロートが付いているので浮きながら洗えます。
洗濯量の目安はブラジャー約1〜2枚(目安Cカップまで)
タイプ
ブラジャー用
材質
ネット、ファスナー:ポリエステル/フロート:ポリエチレン
高さ(mm)
40
縦(mm)
210
横(mm)
200