アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの ハンディブラシ
洗濯ブラシ LK071
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05299516
品番
LK071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
染み抜きブラシと襟洗いが一緒になりました。持ちやすいグリップ型ですので、とても使いやすく便利です。
襟のガンコな汚れはブラシ部分で軽くたたいてください。
材質
本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン
高さ(mm)
40
縦(mm)
230
横(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応