男のシャンプーブラシ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05299525 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

シャンプーしながら頭皮をスッキリ清潔に!立体先割れピンとソフトピンの2種類にて地肌へ心地よい刺激をあたえます。
濡れた手でも滑りにくいラバーを巻いています。

使用場所浴室 材質ポリスチレン樹脂、エラストマー樹脂 高さ(mm)45 縦(mm)150 横(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05299525
2024-01-30
用途:
洗髪
サービス業

ブラシは柔らかくて気持ちいいです
約300回使用でピン根元に亀裂が入り折れました
ブラシ部がゴム製で取っ手部が空洞になっており水と空気が入りブラシするときに音漏れします(かなり大きな音です)

対象商品:
05299525
2015-11-08
用途:
入浴

手を支えるカバーが無くて、とても使いづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする