貼りつくシンク・蛇口用クリーナー2P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード05299568 品番KX802
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ペタッ!と貼りつく 水アカや油膜を軽い力でこするだけで落とせる極細ブラシのミニクリーナーです。

種類スポンジたわし 材質ポリエステル/ポリウレタンフォーム/アクリルフォーム 高さ(mm)30 縦(mm)155 横(mm)65 使用場所シンクまわり、蛇口まわり 適合用途排水口・シンク掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする