アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
貼りつくトイレタンククリーナー3P TX801
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
05299577
品番
TX801
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ペタッ!と貼りつくトイレタンククリーナー。
水だけでトイレタンクの手洗い周辺がキレイに!ちょこっと使える便利サイズ。
種類
スポンジたわし
材質
アクリル不織布、ポリウレタンフォーム、アクリルフォーム
高さ(mm)
30
縦(mm)
210
横(mm)
57
使用場所
トイレ
適合用途
トイレ掃除
繰り返し・詰め替え
対応