アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
貼りつくバスクリーナー BX801
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05299595
品番
BX801
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ペタッ!と貼りつくバスクリーナー。
アクリル不織布が洗剤なしで湯アカ・水アカをスッキリ落とします。
種類
スポンジたわし
材質
アクリル不織布、ポリウレタンフォーム、アクリルフォーム
色
ピンク
高さ(mm)
40
縦(mm)
170
横(mm)
100
使用場所
浴室
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応