アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
泡立つスポンジ ミニソフト2個組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
05299778
品番
KS353
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
穴あきウレタン採用。洗剤が内部まで浸透し穴から均等に泡が出て豊かに泡立ちます。
ソフトに洗えて細かいところなど洗うのにも便利なミニタイプ。
種類
スポンジ
材質
ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
35
縦(mm)
155
横(mm)
90
使用場所
キッチン
アズワン品番
65-0433-75
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応