アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
泡立つスポンジソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05299805
品番
KS301
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
穴あきウレタン採用。洗剤が内部まで浸透し穴から均等に泡が出て豊かに泡立ちます。
キズがつきにくい特殊粒子加工の不織布なのでソフトにグラスやプラスチック製品などが洗える3層タイプのソフトスポンジです。
種類
スポンジ
材質
ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
35
縦(mm)
155
横(mm)
65
使用場所
キッチン
アズワン品番
65-0433-74
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※色の指定はできません。