東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の スポンジ
東和産業の ネットスポンジ
BMK ジャンボネットクリーナー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05299936
品番
32075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ネット:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン
長さ(mm)
52
幅(mm)
93
色
ピンク
高さ(mm)
190