BMK ジャンボネットクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05299945 品番32076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類ネットスポンジ 材質ネット:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン 長さ(mm)52 幅(mm)93 ブルー 高さ(mm)190 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05299945
2016-06-20
用途:
洗い物
製造業

思いの外固く、小さいものは若干洗いにくい。フックなどに引っ掛ける紐が3〜4回の使用で切れてきてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする