東和産業
東和産業の 消臭・芳香剤
東和産業の 消臭・芳香スティック/キャンドル
eco炭検隊 紙おむつ用消臭剤 台紙付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05300453
品番
12450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
石炭灰、粘土(カオリナイト)
長さ(mm)
8
幅(mm)
100
高さ(mm)
80
アズワン品番
65-0336-84
危険物の類別
非危険物