東和産業
東和産業の 消臭・芳香剤
東和産業の 吊り下げ型消臭・芳香剤
ECO炭検隊 生ゴミ用消臭剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05300462
品番
12449
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
使用場所
ゴミ箱
商品タイプ
本体
材質
石炭灰、粘土(カオリナイト)
長さ(mm)
8
幅(mm)
100
高さ(mm)
80
アズワン品番
65-0336-83
危険物の類別
非危険物