東和産業
東和産業の 日用雑貨
東和産業の 圧縮袋・収納袋
KP 掃除機のいらない ふとん圧縮パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05301038
品番
80362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
適合サイズ
布団
材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、スライダー:ポリプロピレン
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1200
サイズ
L