東和産業
東和産業の 日用雑貨
東和産業の 圧縮袋・収納袋
KP 掃除機のいらない ふとん圧縮パック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05301056
品番
80275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
適合サイズ
布団
材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、スライダー:ポリプロピレン
長さ(mm)
1100
幅(mm)
950
サイズ
M