曜日別特売
T/#2940 グラファイトファイバーパッキン ニチアス 05302578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラファイトファイバーパッキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(mm)25.4
内容量1巻(3m)注文コード05302578品番T/#2940
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
高温まで使用できます。

用途各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。特性耐薬品性、耐熱性適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く)呼び径(mm)25.4最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)400(酸化雰囲気中、空気中)、600(非酸化雰囲気中)使用pH範囲0~14編組格子編質量(kg/巻)2.10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする